Alternativa k tomuto produktu:

Stranové štípací kleště chromované, opláštěné rukojeti, Celková délka: 140mm

Artiklové číslo: 724860 140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
773 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští Standardní stranové štípací kleště
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 140 mm
Vhodné pro Drát (tvrdý); Drát (měkký)
Norma DIN ISO 5749
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Materiál čelisti/svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Průměr max., Drát (měkký) 4 mm
Průměr max., Drát (tvrdý) 1,8 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Kloub s integrovanou pružinou pro otevírání ne
Barva Modrá; červená
Provedení 2složkové
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Povrch chromované
Výrobní proces Kalené; Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 724860 140
EAN / GTIN 4003773039488
Číslo výrobce 70 05 140
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Úzký tvar s induktivně kalenými břity (cca 62 HRC).
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.