Oscilator - MM 700 - MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic

Cod articol: 72296961000
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Oscilatoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 72296961000
EAN / GTIN 4014586893556
Număr producător 72296961000
L-Număr L00010 3746

Descriere

Descriere:

  • Oscilator - MM 700
  • MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic
  • Cel mai bun MultiMaster oscilant al nostru pentru sectorul auto, cu cap de transmisie extra plat pentru lucrul în spații înguste

Caracteristică:

  • Putere nominală de intrare 450 W
  • putere de ieșire 250 W
  • oscilații 10 000 - 19 500 1/min
  • suport de scule hexagonal
  • schimbare manuală a sculei cu șurub, cu mufă hexagonală
  • amplitudine 2 x 1,7°
  • cablu cu fișă 5 m
  • greutate conform EPTA 1,45 kg

Avantaj:

  • Conceput pentru decuparea discurilor și lucrul la caroserii auto
  • Sistem antivibrații: Lucru permanent sigur și plăcut datorită vibrațiilor minime și amortizării excelente a zgomotului
  • Suport hexagonal pentru scule pentru o transmisie optimă a cuplului
  • Motor FEIN de înaltă performanță de 450 W: Motor de înaltă performanță continuu și rezistent la suprasarcină, cu un conținut ridicat de cupru, pentru o viteză maximă de tăiere și cel mai rapid progres al lucrului. Tachogenerator: Viteze constante chiar și sub sarcină și control electronic al vitezei continuu
  • Angrenaj metalic: Capacitate de încărcare ridicată și durată de viață maximă, deoarece toate piesele angrenajului sunt fabricate din metal
  • Cablu industrial: Raza de operare mare datorită cablului de cauciuc cu fir fin de 5 metri lungime, de calitate industrială

Livrare:

  • 1 cheie
  • 1 piatră de ascuțit (6 37 19 010 01 01 4)
  • 1 șurub de fixare (3 30 01 039 01 01 7)
  • 1 trusă de plastic pentru scule

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii