Plăcuțe de fixare, reglabile la infinit, piese individuale

Cod articol.: 72116
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Număr de baghete 1 pereche
Lungime 122 mm
Lăţime 50 mm; 60 mm
Înălţime 50 mm; 60 mm
Descrierea formei paralel
Tip produs Cale plan-paralele

Identificare și clasificare

Cod articol 72116
EAN / GTIN 4020772072117
Număr producător 72116
L-Număr L30090 861
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Tampoane de prindere, reglabile, piese individuale, cu tooothing elicoidal. Oţel de îmbunătăţire, vopsit.

Caracteristică:

  • Părți individuale: C
  • H1: 122
  • H2: -
  • Greutate: 3800 g