Pantof de siguranță GHOST BOA® Low ESD S3S, măr. 39

Cod articol.: 72081-39
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie GHOST
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea gri
Mărime EU 39
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Mâner scară nu
Clasa de protecţie S3
Închidere Închidere rotativă
Proprietăți pantof căptuşit
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 72081-39
EAN / GTIN 4030839317129
Număr producător 72081-39
L-Număr L00790 2601
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Microfibre hidrofobizate
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea ESD PRO gri
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă MONO-PU L10
  • Protector de degete rezistent la abraziune
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma A
  • Sistem de potrivire BOA®.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "GHOST" Vedeţi-le pe toate