Sandale de protecție SCOTT ESD S1, mărime 39

Cod articol.: 71872-39
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie SCOTT
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 39
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Microfibră; Textil
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Plastic
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii nu
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Mâner scară nein
Clasa de protecţie S1
Proprietăți pantof Fără piele; Talpă fără metal
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Sandale

Identificare și clasificare

Cod articol 71872-39
EAN / GTIN 4030839197165
Număr producător 71872-39
L-Număr L00790 1827
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Material din microfibră/textil
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limbă căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea ESD PRO negru
  • Branţ moale din fleece ESD
  • Talpă din TPU/PU TRAINERS
  • Bucșă din compozit
  • EN ISO 20345 S1 SRC, forma A
  • Echipament fără metal și piele

Descărcări și documente

Din aceeași serie "SCOTT" Vedeţi-le pe toate