Sandale de protecție ANTHONY red Easy ESD S1P Typ 3, mărime 40

Cod articol.: 7175103-40
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie ANTHONY red Easy ESD
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea roşu
Mărime EU 40
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Mâner scară nein
Clasa de protecţie S1P
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; căptuşit; Fără piele
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Sandale

Identificare și clasificare

Cod articol 7175103-40
EAN / GTIN 4030839377086
Număr producător 7175103-40
L-Număr L00790 5033
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Microfibre
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limbă căptușită
  • Semi-ortopedică cu inserție de talpă ESD neagră
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă din TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Capăt de oțel
  • EN ISO 20345 S1P SRC, forma A
  • Model pentru femei: Mărimile 36 - 39 sunt adaptate în mod ideal la ergonomia picioarelor feminine.
  • Echipament fără piele