Sandale de protecție LASLO ESD S1P, mărime 39

Cod articol.: 716271-39
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie LASLO
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 39
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Microfibră; Piele de vită; Textil
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Oţel
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Mâner scară nein
Clasa de protecţie S1P
Proprietăți pantof căptuşit
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Sandale

Identificare și clasificare

Cod articol 716271-39
EAN / GTIN 4030839196069
Număr producător 716271-39
L-Număr L00790 1026
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele de vacă/material textil/microfibre
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limbă căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea ESD PRO negru
  • Branţ moale din fleece ESD
  • Talpă intermediară din oțel
  • Talpă din PU/PU NEW CLASSICS
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S1P SRC, forma A