Cleşte cu fălci rotunde plate, îndoit, lustruit, Lungimea totală: 200mm

Cod articol.: 713550 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
239 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clește Cleşte cu fălci rotunde late
Material oţel crom-vanadiu
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Lungimea totală L 200 mm
Lungimea fălcilor/gurii 73 mm
Suprafaţă Fosfatat; polizat
Cu arc deschidere da
Forma fălcilor/gura Oval; ascuţită
Execuția obrajilor/gurii șlefuit
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Culoarea roşu; negru
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat
Caracteristici Funcţie debitare
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 5745
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 713550 200
EAN / GTIN 4003773022848
Număr producător 26 21 200
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuţite. Tăişuri călite prin inducţie (ca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură şi moale. Fălci striate în interior.
Clește negru fosfatat, cap lustruit. Mânere îmbrăcate în plastic. Vârfuri de precizie, cu toleranţă la torsiune, elastice.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.