{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 200 mm | |
Žiaunų ilgis | 73 mm | |
Žiočių forma | ovalūs smailūs galai, lenkti (40°–45°) | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | |
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva | |
Paviršius | su juoda antikorozine danga | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 713550 200 | |
EAN / GTIN | 4003773022848 | |
Gamintojo numeris | 26 21 200 |