{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 200 mm | |
Leuan pituus | 73 mm | |
Kitamuoto | soikeakärkinen, taitettu (40° – 45°) | |
Standardi | DIN ISO 5745 | |
Leuan ominaisuus | Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC) | |
Leukojen malli | sisäpinta karhennettu | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu | |
Pinta | mustatut | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 713550 200 | |
EAN / GTIN | 4003773022848 | |
Valmistajan numero | 26 21 200 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kärkipihdit - taivutetut, kiillotetut 200 mm
pyynnöstä
Varastossa
349 kappaletta varastossa
27,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
27,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 469 kappaletta varastossa
17,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
113 kappaletta varastossa
31,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 528 kappaletta varastossa
21,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 003 kappaletta varastossa
25,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukojen malli | sisäpinta karhennettu | sisäpinta karhennettu | sisäpinta karhennettu | sisäpinta karhennettu | sisäpinta karhennettu | sisäpinta karhennettu |
Leuan pituus | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Kokonaispituus | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Kahva | muovipinnoite | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite | muovipinnoite | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite | Monikomponenttinen kuori | Monikomponenttinen kuori |
Standardi | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 | vastaa standardia DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Pinta | mustatut | kromattu | kiiltävä | kromattu | kiiltävä | kiiltävä |
Raaka-aine | Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu | Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu | Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu | Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu | Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu | Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu |