Bezpečnostní sandály IMPULSE zelené Easy ESD S1PS, vel. 40

Artiklové číslo: 712551-40
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada IMPULSE
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Zelená
Velikost EU 40
Pohlaví Unisex
Norma EN ISO 20345
Svrchní materiál Mikrovlákno
Materiál podrážky Polyuretan (PU); Termoplastický polyuretan (TPU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Plast
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Bez kovu
Uzavřená oblast paty ne
Odolnost podrážky proti palivu ne
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Podrážka vhodná na žebříky ne
Třída ochrany S1P
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Podrážka bez kovu
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Boty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 712551-40
EAN / GTIN 4030839243787
Číslo výrobce 712551-40
L-číslo L00790 660
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Popis

Popis:

  • Mikrovlákno
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Čalouněný jazyk
  • Polortopedická vložka podrážka ESD šedá
  • Nemetalická, penetraci odolná mezipodešev
  • TPU/PU podrážka BIOMEX DYNAMICS
  • Ochrana špičky proti oděru
  • Kompozitní krytka špičky
  • EN ISO 20345 S1P SRC, forma A
  • Bezkovové vybavení

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "IMPULSE" Zobrazit všechny