Roată pivotantă

Cod articol.: 71102
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Rulmentul roții Rulmenți cu role
Tipul de rolă Role de ghidare
Tip de fixare înşurubat
Înălţimea constructivă 165 mm
Tip produs Rolă
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Lățime roată/rolă 38 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv
Culoare anvelopă Gri-albastru
Strat de rulare fără amprentă da
Material jantă plastic
Domeniu de utilizare cărucior pentru transport
Capacitate portantă setată 100 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 71102
EAN / GTIN 4017976711027
Număr producător 71102
L-Număr L90080 908
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Carcasă din tablă de oțel galvanizat. Roți cu anvelope din cauciuc masiv de culoare albastru-gri, jante din plastic care nu lasă urme, butuci cu rulmenți cu role.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 100
  • Dimensiunea roților (mm): 125 x 38
  • Anvelope: cauciuc masiv albastru-gri
  • Înălțime totală (mm): 165
  • Placă cu șuruburi (mm): 105 x 80
  • Distanța dintre găurile pentru șuruburi (mm): 80/76 x 60
  • Orificiu pentru șuruburi Ø (mm): 9