• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Extractor intern dimensiune 4 lățime de expansiune 19-25mm

Cod articol.: 71040004
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Deschidere min. 19 mm
Deschidere max. 25 mm
Adaptoare pentru extractoare interne Gegenstütze 11401/1-3; Gleithammer 11402/1-2
Tip produs Extractor interior
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 71040004
EAN / GTIN 4018754342105
Număr producător 71040004
L-Număr L60010 8140
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Instrument robust pentru extragerea rulmenților cu bile, bucșelor, garniturilor radiale ale arborelui, etc.
  • Blând datorită distribuției uniforme a forței pe piesa de prelucrat.
  • Demontarea fără complicații se realizează prin introducerea extractorului intern în rulment și înșurubarea axului.
  • Chiar și rulmenții aflați aproape de peretele din spate al carcasei sunt prinși și scoși în siguranță de proeminențele ascuțite ale carcasei.
  • Poate fi combinat cu ciocane glisante, precum și cu contra-suporturi pentru îndepărtarea rapidă a componentelor.
Caracteristici:
  • pentru rulmenți cu bile foarte apropiați, inele exterioare ale rulmenților cu bile și bucșe care nu sunt ușor accesibile din exterior
  • Demontarea se realizează prin introducerea extractorului intern în rulment și înșurubarea axului
  • Acest lucru face ca fălcile de extragere să se depărteze și urechile de extragere să preseze sub rulment
  • Poate fi utilizat cu ciocanul glisant 11402/1-2 sau cu contra-suportul 11401/1-3