3M™ Finesse-it™ tampon de lustruit din spumă Premium, 40559, violet, 51 mm, convolut, 10/carton, 100 e/caz

Cod articol: 7100333229
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 7100333229
EAN / GTIN 50068060110560
Număr producător 7100333229
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

3M a dezvoltat o gamă de tampoane de spumă, luând în considerare compoziția chimică unică a tehnologiilor de lac și strat transparent în evoluție. Tampoanele premium de lustruire cu spumă 3M™ finesse-IT™ sunt concepute pentru a crește durabilitatea între înlocuitori, în comparație cu tampoanele noastre avansate de spumă 3M™ finesse-IT™, oferind în același timp un finisaj uniform, repetabil de fiecare dată. Prin urmare, acestea sunt ideale pentru finisarea și finisarea fină a lacurilor clare și pentru îndepărtarea zgârieturilor abrazive sau a marcajelor cu vârtej din etapele anterioare de procesare. Tampoanele premium de lustruire cu spumă 3M™ finesse-IT™ sunt disponibile într-o varietate de formulări care acoperă o gamă largă de grosimi. Acestea sunt disponibile în două opțiuni de suprafață: Opțiunea cu o suprafață ondulată care oferă o suprafață de contact suficientă fără generarea excesivă de căldură sau opțiunea cu o suprafață plană care oferă contact 100% pentru abraziune maximă și drenaj neted. Rezultatele optime pot fi obținute în combinație cu lustruirile 3M™ finesse-IT™ pentru a obține finisaje OEM semi-lucioase, semi-lucioase sau cu luciu ridicat pentru prelucrarea lemnului, acoperiri auto, marine și aerospațiale.

Avantaj:

  • DURABIL ȘI DURABIL: Proiectat pentru utilizare extinsă între înlocuiri cu rezultate fiabile, repetabile
  • FINISAJ FOARTE FIN: Ideal pentru etapele finale și suplimentare de finisare pe straturi transparente
  • MAI PUȚINE LUCRĂRI DE REFACERE: Repară acoperirile fără a se revopsi
  • SCHIMBAREA RAPIDĂ ȘI UȘOARĂ A PAD-ULUI: Sistemul de fixare 3M™ Hookit™ permite schimbarea ușoară a plăcuțelor și ajută la optimizarea duratei de funcționare a sculelor
  • VERSATILITATEA SCULEI: Tampoanele pot fi combinate cu mașini de lustruit, șlefuitoare cu orbită aleatorie și mașini de lustruit cu viteză variabilă
  • VERSATILITATEA SCULEI: Tampoanele pot fi combinate cu mașini de lustruit, șlefuitoare cu orbită aleatorie și mașini de lustruit cu viteză variabilă