Tampon pentru pregătirea suprafețelor Scotch-Brite™ Plus SPPP14, 14 in, 5 buc./caz

Cod articol: 7100326033
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 7100326033
EAN / GTIN 50638060086556
Număr producător 7100326033
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad plus (SPP+) plus elimină reziduurile vechi de etanșare în mod curat și eficient. Placa cu grosimea de 20 mm poate fi utilizată fără suport suplimentar pe mașinile automate de curățare a podelei cu viteză redusă (175 - 400 rpm) și pe mașinile cu un singur disc. Grosimea uniformă a pernei de la margine la margine și de la pernă la pernă, precum și orificiul central preperforat, are ca rezultat o performanță constantă fără oscilarea pernei sau vibrații ale mașinii. Acest lucru reduce oboseala operatorului. Structura deschisă din fibre reduce înfundarea plăcuțelor.

Avantaj:

  • Îndepărtează eficient pardoselile vechi pentru a se pregăti pentru recoacere
  • Potrivit pentru utilizarea pe pardoseli acoperite, cum ar fi lemn, placi de vinil, placi de vinil, marmura, terrazzo sau beton.
  • Poate fi utilizat cu apă sau cu un agent de curățare neutru
  • Îndepărtarea eficientă în mod constant
  • Poate fi utilizat fără suport suplimentar
  • Designul unic reduce înfundarea plăcuțelor
  • Durabilitate excelentă
  • Certificată de Green Seal® ca inovație ecologică, deoarece plăcuța pentru mașină oferă performanțe semnificativ mai mari, o durată de viață mai lungă și mai puține deșeuri solide decât produsele concurente

Recomandare:

  • Pregătiți suprafețele pentru resigilare

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături