3M™ Șmirghel manual flexibil diamantat 6210J, M74, model 18, roșu, 1-3/4 in x 1/2 in, NO 2, 10 bucăți/cutie

Cod articol.: 7100325632
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100325632
EAN / GTIN 00068060667083
Număr producător 7100325632
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Pentru debavurarea și finisarea metalelor neferoase, precum și a pietrei, sticlei și ceramicii, utilizați 3M™ Flexible Diamond hand File 6210J. Fișierele noastre de mână sunt prevăzute cu minerale diamantate de dimensiuni mici, care permit o tăiere rapidă și precisă, iar mânerul din plastic este robust, ușor și ergonomic pentru comfort. Ele sunt codificate prin culori pentru a reduce erorile într-o secvență de mai multe soiuri.

Avantaj:

  • Ideal pentru finisare, lustruire, amestecare și debavurare
  • Disponibil într-o gamă de clase adaptate la diferite cerințe de proiect
  • Abrazivul portabil permite finisarea în zone greu accesibile
  • Suporturi din spumă conturate, portabile, proiectate ergonomic pentru un comfort mai bun
  • Modelul de diamant cu punct deschis permite depunerilor și așchiilor să scape, permițând mineralelor să taie rapid și brusc

Recomandare:

  • Pentru utilizare cu metale neferoase, piatră, sticlă și ceramică