Bandă de montare a plăcii 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1815, albastră, 457 mm x 33 m, 0,38 mm

Cod articol: 7100325505
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
  • Pași de comandă: 3 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 7100325505
EAN / GTIN 04064035152925
Număr producător 7100325505
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Aceste benzi adezive au fost special dezvoltate pentru cele mai înalte cerințe și sunt potrivite pentru cele mai fine lățimi ale ecranului și pentru noile tehnici reprogragrafice, cum ar fi NX, HD și MC și sunt deja utilizate cu succes în întreaga lume.

Avantaj:

  • Bandă albastră de montare pentru plăci flexo cu aderență ridicată pe partea clișeului și micro-canale care împiedică bulele de aer
  • Grosime 0,38 mm
  • foarte dur

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături