Piatră diamantată flexibilă 3M™ 6220J, N20, model 18, albă, 6 in x 2 in, 5 e/Case

Cod articol.: 7100324475
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Denumirea producătorului 3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J; Flexible Diamond Whetstone 6220J
Tip produs Piatră de corectat
Granulaţie 20
Lungime 152,4 mm
Lăţime 50,8 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100324475
EAN / GTIN 00068060667120
Număr producător 7100324475
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Pentru frezarea precisă și ascuțirea dălților, lamelor, cuțitelor și uneltelor din carbură, utilizați piatra de ascuțire flexibilă cu diamant 3M™ 6220J Pietrele noastre de tablă de 6220J permit tăierea agresivă cu sarcină redusă. Acestea au un model cu punct deschis pentru durabilitate și durabilitate atunci când adaugă putere contururilor. Disponibil în clasele M40, M74 și M125.

Avantaj:

  • Ideal pentru finisare, lustruire, amestecare și debavurare
  • Tăiere agresivă cu sarcină redusă
  • Disponibil în clasele M40, M74 și M125

Recomandare:

  • Pentru frezarea precisă și ascuțirea dălților, lamelor, cuțitelor și uneltelor din carbură