3M™ lamă flexibilă diamantată 6200J, M74, roșie, 2-1/4 in x 3-3/4 in, 10 bucăți/cutie

Cod articol.: 7100323058
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 10 buc.
Material abraziv lățime 57,15 mm
Material abraziv lungime 95,25 mm
Disc purtător Material spongios
Suport de material abraziv Material spongios
Denumirea producătorului Flexible Diamond Hand Lap 6200J
Culoarea roşu
Conținut unitate bucată
Tip produs Bloc de şlefuit
Materiale abrazive Diamant (D)
Dimensiunea boabelor (micrometri) 74 µm
Recomandat pentru material Granit; Carbură
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Fără vibrații

Identificare și clasificare

Cod articol 7100323058
EAN / GTIN 00068060666918
Număr producător 7100323058
L-Număr L01130 112959
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Șlefuiți și procesați o varietate de materiale, inclusiv fier răcit, granit, carbură, compozite și metale neferoase, cu 3M ™ flexibil Diamond Lap 6200J. Abrazivii noștri portabili sunt disponibili într-o gamă de clase care sunt adaptate diferitelor cerințe ale proiectului. Acestea sunt ideale pentru finisare, lustruire, amestecare și debavurare. Deoarece sunt portabile, ele facilitează finisarea în locuri greu accesibile. Plăcuța din spumă, conturată manual, este proiectată ergonomic pentru o mai bună comfort, iar modelul cu diamant deschis permite murdăriei și așchiilor să scape, permițând mineralului să taie rapid și brusc.

Avantaj:

  • Ideal pentru finisare, lustruire, amestecare și debavurare
  • Disponibil într-o gamă de clase adaptate la diferite cerințe de proiect
  • Abrazivul portabil permite finisarea în zone greu accesibile
  • Suporturi din spumă conturate, portabile, proiectate ergonomic pentru un comfort mai bun
  • Modelul de diamant cu punct deschis permite depunerilor și așchiilor să scape, permițând mineralelor să taie rapid și brusc

Recomandare:

  • Pentru măcinarea și prelucrarea multor materiale, inclusiv fier răcit, granit, carbură, compozite, metale neferoase, acoperiri prin pulverizare termică și aliaje exotice