Bandă de montare a plăcilor 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1315, galbenă, 1372 mm x 33 m, 0,38 mm

Cod articol: 7100322891
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 7100322891
EAN / GTIN 04064035151966
Număr producător 7100322891
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda clișeică 3M™ Cushion-Mount™ plus E1315 este utilizată pentru montarea ușoară a plăcilor flexografice pe cilindri sau pe manșoane. Permite o calitate ridicată în imprimarea combinată de mare viteză (zona ecranului > zona spot). Pelicula noastră de protecție Easy Mount creează microcanale pe ambele părți ale adezivului. Modelul de grilă în formă de diamant creează o rețea continuă și permanentă de micro-canale în filmul adeziv, permițând aerului să iasă între banda adezivă și cilindru/manșon și între banda adezivă și clișeu. Adezivul de pe lateral cu folie protectoare (cu fața spre clișeu) a fost special dezvoltat pentru plăcile fotopolimerice. Are o forță de menținere ridicată în timpul procesului de imprimare și permite îndepărtarea ușoară a plăcii de presiune după aceea. Adezivul de pe lateral (orientat spre cilindru) fără folie de protecție a fost dezvoltat special pentru imprimarea cilindrilor/manșoanelor. Aceasta asigură faptul că banda adezivă este ușor de aplicat în timpul asamblării și este curată pentru a fi scoasă în timpul dezasamblării.

Avantaj:

  • Bandă galbenă de montare pentru plăci flexo cu microcanale;
  • Pentru combinația dintre serigrafie și spot printing
  • Moale medie
  • Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă într-o operație de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării
  • Filmul de protecție creează microcanale pe ambele părți ale benzii.
  • Modelul de grilă în formă de diamant permite evacuarea aerului prins între bandă și cilindru/manșon și între bandă și clișeu.
  • Acest lucru crește productivitatea, reduce timpii de execuție și previne defectele de imprimare.
  • Plăcile de presiune montate pe E1315 nu au bule de aer sub clișeu datorită micro-canalelor integrate în banda adezivă
  • Filmul de protecție creează micro-canale în formă de diamant în adeziv
  • Demontarea clișeului de pe banda adezivă spumată se face complet fără reziduuri
  • Banda clișeică poate fi îndepărtată curat din manșon sau
  • Cilindri de presiune din oțel
  • Imprimare flexografică, imprimante flexografice
  • Bandă clișeică extinsă pentru imprimare flexografică

Recomandare:

  • Pentru montarea plăcilor flexografice pe cilindrii de imprimare

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături