Folie de înfășurare 3M™ 2080-SP281, Satin Flip Psychedelic, 1524 mm x 22,86 m, 60 in x 25 yd

Cod articol.: 7100308598
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100308598
EAN / GTIN 00048011061948
Număr producător 7100308598
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cu seria de filme 3M™ Wrap 2080, creați un aspect distinctiv și un aspect elegant pentru vehicule. Foliile noastre de culoare groase de 90 μm oferă un rezultat de lucru îmbunătățit și sunt ușor de lipit. Acestea sunt mai adaptabile decât seria de folii 3M™ 1080, chiar și pe suprafețe curbate și în margini. Acestea sunt fabricate cu două straturi de vopsea pentru stabilitate și durabilitate mai dimensională și pot fi utilizate direct din ambalaj fără a fi nevoie de un laminat de protecție. Acestea sunt disponibile în role de 1,524 m lățime, astfel încât să puteți acoperi piese întregi ale vehiculului și într-o gamă largă de culori lucioase, mate, metalice, satin, perle și texturate. Filmele lucioase sunt prevăzute cu un film de protecție subțire, foarte adaptabil. Acest lucru vă ajută să evitați zgârieturile în timpul lipirii, chiar și pe cele mai complexe proiecte și pe părțile curbate ale corpului. După lipire, filmul de protecție poate fi îndepărtat rapid, ușor și curat. Marcajele de presiune de pe suprafața filmelor strălucitoare sunt reduse semnificativ, iar substratul este protejat de zgârieturi în timpul aplicării pentru a obține un finisaj frumos. Toate filmele sunt echipate cu tehnologia noastră adezivă Complate™ și Controltac™. Complex™ asigură o aplicare fără bule cu ajutorul conductelor de aer invizibile. Adezivul Controltac™, care poate fi activat prin presiune, permite mișcarea, poziționarea și repoziționarea ușoară a filmului. Seria 2080 este susținută de programe de asistență tehnică, instruire și certificare 3M pentru a vă ajuta pe dvs. Și personalul dvs. Să țineți pasul cu cele mai recente tehnici de aplicare.

Avantaj:

  • Seria de filme 3M™ Wrap 2080 a fost special dezvoltată pentru designul individual al vehiculelor, de la accente până la îmbinarea întregului corp.
  • Adezivul îmbunătățit oferă o experiență excepțională de lipire*
  • Adezivul este echipat cu noua tehnologie 3M™ Complex™ cu canale de aer invizibile pentru lipire fără bule*
  • Tehnologia 3M™ Controltac™ cu aderență inițială redusă pentru o repoziționabilitate excelentă*
  • Aproape 100 de culori, modele și texturi, inclusiv lucioase și lucioase
  • Culorile lucioase și lucioase sunt acoperite cu un film de protecție care reduce semnele și zgârieturile de pe suprafață
  • rolele late de 1,52 m permit folierea fără sudură a aproape tuturor pieselor vehiculului
  • Garanție 3M™ completă**
  • Potrivit pentru utilizarea cu benzi fără cuțit 3M™

Recomandare:

  • Înfășurarea vehiculului