Disc de degroșare 3M™ Cubitron™ 3, 74433, 36+, T27, 150 mm x 7 mm x 22,23 mm, special pentru gavare, RO, 10/pachet, 20 buc/pachet

Cod articol.: 7100303963
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăți
  • Pași de comandă: 20 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului 3M™ Cubitron™ 3 Schruppscheibe
Ambalaj Cutie de carton
Politică / etichetare Marcaj CE
Cuprins 10 buc.
Formă Formă dreaptă
Lățime disc T 7 mm
Disc purtător fibră de sticlă
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Suport de material abraziv Fibre de sticlă
Formă 27
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Dimensiunea boabelor (plasă) 36 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Standard EN 12413

Identificare și clasificare

Cod articol 7100303963
EAN / GTIN 04064035078904
Număr producător 7100303963
L-Număr L01130 111898
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Discul de degroșare 3M™ Cubitron™ 3 oferă performanță de ultimă generație, cu peste 100 de ani de inovație 3M în prelucrarea metalelor. Ca și alte abrazive industriale 3M, acest disc este proiectat pentru o varietate de aplicații, inclusiv măcinarea celor mai dure metale. De asemenea, este conceput pentru a oferi performanțe mai bune la viteze mari. Prin urmare, un instrument care menține viteza este critic. Valorificați-vă întregul potențial combinându-le cu un polizor unghiular 3M puternic și durabil pentru performanță și durabilitate sporite în condiții industriale solicitante. Nu uitați să utilizați întotdeauna o apărătoare pentru scule și să nu depășiți viteza maximă de operare indicată pe disc. 3M are tot ce aveți nevoie pentru a vă dota angajații cu soluții de top în industrie, astfel încât dvs. Și echipa dvs. Să fiți pregătiți pentru fiecare provocare cu care vă confruntați.

Avantaj:

  • PENTRU UTILIZARE INTENSIVĂ: Conceput pentru îndepărtarea sudurilor grele și alte aplicații de măcinare grele pe aproape toate materialele, special formulat pentru utilizarea pe oțel inoxidabil, oțel structural și aliaje aerospațiale.
  • PERFORMANȚĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ: Oferă o viteză de îndepărtare cu până la 14% mai mare în comparație cu abrazivii 3M™ Cubitron™ II pentru a reduce timpul și presiunea necesare pentru finalizarea operației.
  • MAI PUȚINE MODIFICĂRI: Îndepărtează de până la 2 ori mai mult material în comparație cu abrazivii 3M™ Cubitron™ II.
  • DURATĂ LUNGĂ DE VIAȚĂ: Conceput pentru a dura mai mult decât concurenții de top.
  • GRANULE 3M cu FORMĂ DE PRECIZIE REVIZUITĂ: 3M a revizuit granulele triunghiulare ceramice formate cu precizie, folosind progrese brevetate în forma de boabe și tehnologia de lipire moleculară pentru a crea structuri unghiulare care se sparg continuu în noi vârfuri ascuțite de cereale.
  • Acest lucru înseamnă că se uzează uniform și se răcește cu destrămarea optimă a mineralelor.