Benzi abrazive cu grilă 3M Xtract™ Cubitron™ II pe rolă 710W, 240+, 115mmx10m, 60 benzi/rolă, 4 role/carton

Cod articol: 7100302014
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 4 buc.
  • Pași de comandă: 4 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100302014
EAN / GTIN 00068060660442
Număr producător 7100302014
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Un nou mod de șlefuire. Extracția prafului și performanța de șlefuire nu mai sunt opuse datorită 3M. Prin combinarea tehnologiei legendare a grăuntelui ceramic turnat cu precizie 3M cu un suport din plasă, rola de hârtie abrazivă 3M Xtract™ Cubitron™ II Mesh 710W atinge o rată de îndepărtare lider în industrie, oferind în același timp o șlefuire practic fără praf. Granulația ceramică de precizie 3M se rupe continuu în muchii de tăiere ascuțite, oferind o durată de viață de două ori mai lungă și performanțe de tăiere de două ori mai bune decât cele ale abrazivelor cu ochiuri din competiție. Profitați de hârtia abrazivă 3M Xtract™ Cubitron™ II Mesh Abrasive Paper Roll 710W pentru a obține un avantaj competitiv în industria dumneavoastră - de la prelucrarea metalelor și a lemnului la aplicații OEM aerospațiale, marine, feroviare și auto. Oferă un mediu de lucru mai sigur - deoarece un mediu de lucru mai curat este un mediu de lucru mai sigur. Rola de hârtie abrazivă 3M Xtract™ Cubitron™ II Mesh 710W permite extragerea a până la 99% din praful generat în timpul șlefuirii, creând un mediu de lucru mai curat și practic fără praf. În plus, granulația de precizie 3M din hârtie abrazivă necesită mai puțină presiune din partea utilizatorului, făcând șlefuirea mai confortabilă. Beneficiați de avantajele soluțiilor de șlefuire orbitală aleatorie 3M Xtract™. 3M este partenerul dvs. pentru toate aplicațiile dvs. de șlefuire. De la hârtie de șlefuit cu ochiuri și discuri până la șlefuitoare orbitale aleatorii și unități mobile de aspirare a prafului, vă oferim tot ce aveți nevoie pentru a crește calitatea pieselor de lucru și productivitatea în afacerea dumneavoastră. Experții tehnici 3M au zeci de ani de cunoștințe despre aplicații și industrie pentru a vă asigura că obțineți abrazivul potrivit și soluția optimă de sistem. Aplicații în centrul atenției: prelucrarea metalelor, șlefuirea materialelor de umplutură, șlefuirea gelcoat, șlefuirea compozitelor, prelucrarea lemnului

Avantaj:

  • Rolele de șmirghel cu plasă premium permit șlefuirea fără praf
  • Grânele 3M turnate cu precizie, aranjate într-un model unic, oferă rate de îndepărtare de top în industrie și o durată lungă de viață
  • Parte a soluțiilor de măcinare excentrice 3M Xtract™, cele mai bune soluții de îndepărtare și performanță a prafului
  • Datorită structurii ochiurilor de plasă, aceasta permite o extracție îmbunătățită a prafului și, prin urmare, un mediu de lucru mai curat decât șmirghel perforat convențional
  • Material de transport cu cu scai pentru înlocuire rapidă și ușoară
  • Ideal pentru o gamă largă de materiale și aplicații, inclusiv îndepărtarea și finisarea stocurilor
  • Cerealele sunt disponibile de la 80+ la 320+