Disc compact Scotch-Brite™ Deburr and Finish Pro DP-UW, 127 mm x 6,35 mm x 25,4 mm, 9C XCRS+

Cod articol.: 7100290101
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100290101
EAN / GTIN 00068060659071
Număr producător 7100290101
L-Număr L01130 113486
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați discul compact Scotch-Brite™ PRO pentru performanțe ridicate de șlefuire și durată de viață a sculei în timpul debavurării și finisării. Discurile noastre compacte presate cu funcționare lină elimină bavurile rapid și curat. Acestea sunt moi pentru a preveni deteriorarea, dar la fel de puternice și rezistente la uzură ca fierul, deci trebuie înlocuite mai rar. Acestea sunt fabricate cu granule de măcinare ceramice formate cu precizie, lipite de o țesătură de nailon. Duritatea materialului ceramic în combinație cu granulația cu ascuțire automată prelungește durata de viață și lucrările pot fi efectuate mai rapid, fără a sacrifica rezultatul neted dorit sau prelucrarea reglabilă a roților de șlefuit Scotch-Brite. Discurile compacte PROFESIONALE pentru debavurare și finisare sunt ideale pentru reabilitarea și întreținerea OEM și a țevilor. Aceste discuri de rectificare robuste, de înaltă performanță elimină în mod fiabil murdăria, coroziunea și alți contaminanți fără a încărca sau afecta forma firului. Ca urmare, conductele pot fi puse din nou în funcțiune mai repede.

Avantaj:

  • Utilizați o roată de rectificat compactă cu o durată de viață mai lungă
  • Debavurare mai rapidă
  • O roată de rectificare moale, puternică și netedă, cu capacități de prelucrare bine reglabile

Recomandare:

  • Pentru aplicații metalice în industria de petrol și gaze