3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disc abraziv țesut 900DZ, 220+ J-weight, 125 mm

Cod articol.: 7100281801
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 250 bucăți
  • Pași de comandă: 250 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Cubitron™ II Hookit™ Gewebeschleifscheibe 900DZ
Formă rotund
Disc purtător plastic
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Suport Scai
Diametrul găurii H 0 mm
Grad de fineţe foarte fin
Suport de material abraziv Ţesătură
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Recomandat pentru material aluminiu; lemn; Materiale plastice
Grupă de materiale multimaterial
Caracteristici Fixare cu arici

Identificare și clasificare

Cod articol 7100281801
EAN / GTIN 00638060900956
Număr producător 7100281801
L-Număr L01130 113092
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Discul 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 900DZ este unul dintre cele mai bune discuri 3M pentru prelucrarea și prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului, prepararea vopselei și aplicații compozite. Granulele formate cu precizie 3M depășesc atât oxidul de aluminiu, cât și mineralele din carbură de siliciu în ceea ce privește rata de îndepărtare și durabilitatea. Răspândirea sa deschisă previne acumularea de rumeguș și alte deșeuri de măcinare. Acest lucru permite muchiei de tăiere a boabelor să taie întotdeauna eficient, să se rupă și să expună margini de tăiere proaspete. Fără probleme datorită abraziunii de șlefuire, îndepărtării rapide continue un tratament antistatic neutralizează sarcina electrică prin măcinare, în special cu lemn. Abraziunea de măcinare încărcată static are proprietatea de a adera la suprafața discului, piesei de prelucrat sau mașinii în timpul șlefuirii. Indiferent dacă este grosier, fin sau sub formă de pulbere, praful afectează performanța și productivitatea. De aceea, împrăștierea deschisă a discului reduce la minimum problemele de înfundare, astfel încât discul textil 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 900DZ asigură întotdeauna îndepărtarea rapidă. Schimbarea rapidă și ușoară a discului este simplă, rapidă și sigură – sistemul de schimbare rapidă 3M™ Hookit™. Partea moale a obiectivului 3M™ Hookit™ este acoperită cu curele scai, în timp ce partea aspră are cârlige în formă de J. Când ambele sunt strânse împreună, ele vor adera în siguranță unul la celălalt, chiar și în aplicații solicitante. Acestea pot fi apoi separate fără efort și curat din nou. Discurile 3M™ Hookit™ pot fi reutilizate pe toată durata de viață a abrazivului.

Avantaj:

  • ACOPERĂ O GAMĂ LARGĂ DE APLICAȚII: Un disc versatil care se ocupă de lucru de la finisare și măcinare până la debavurare
  • APLICAȚII VERSATILE: Discul este potrivit pentru aluminiu, fibră de sticlă, straturi de gel și lemn dur și moale
  • MODIFICĂRI RAPIDE ȘI UȘOARE ALE DISCULUI: Sistemul de fixare 3M™ Hookit™ permite schimbarea ușoară a discului și ajută la optimizarea duratei de viață
  • ÎMPRĂȘTIERE DESCHISĂ: Împrăștierea deschisă și acoperirea specială previn înfundarea și asigură rate optime de îndepărtare pe întreaga durată de viață a discului
  • GRANULE ABRAZIVE CERAMICE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ: Mineralul abraziv ceramic oferă performanțe excelente pe o varietate de suprafețe
  • MATERIAL PURTĂTOR DIN MATERIAL TEXTIL UȘOR: Materialul suport din țesătură J combină rezistența la abraziune și flexibilitatea
  • DISPONIBIL ÎN DIFERITE GRĂTARE: Alegeți dintre grătarele între 60 și P220 care sunt potrivite pentru aplicația dvs. Specifică