{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Scotch-Brite™ Roloc™ Präzisions-Vliesscheiben | |
| Denumirea producătorului | PN-DR; Scotch-Brite™ Roloc™ Präzisions-Vliesscheibe | |
| Cuprins | 1.000 buc. | |
| Formular de descriere | rotund | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Sistem de schimbare rapidă Roloc™ | |
| Suport de material abraziv | Material abraziv | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit cu scai | |
| Materiale abrazive | Granulaţie ceramică (CER) | |
| Recomandat pentru material | aluminiu; Oţel superior; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor | |
| Caracteristici | Fixare cu arici |
| Cod articol | 7100264427 | |
| EAN / GTIN | 00638060892855 | |
| Număr producător | 7100264427 | |
| L-Număr | L01130 108247 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |