Disc abraziv cu grilă 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W, 34976, 80+, 34 mm x NH

Cod articol: 7100254713
  • Cantitatea minimă de comandă 500 bucăţi
  • Pași de comandă: 500 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100254713
EAN / GTIN 04054596912793
Număr producător 7100254713

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: Violet

Descriere:

Extracția prafului întâlnește rata de tăiere de top din industrie în 3M Xtract™ Cubitron™ II Net Disc 710W. Acest disc de șlefuit premium are un model abraziv unic pe un suport de plasă care permite șlefuirea practic fără praf, cu tehnologia legendară 3M™ Precision-Shaped Grain. Veți termina mai multe piese per disc cu mai puțin praf în mediul înconjurător, sporind productivitatea fără a sacrifica sănătatea lucrătorilor.

Caracteristică:

Discul de șlefuire cu grilă premium permite o șlefuire practic fără praf
Granulația de precizie 3M™, dispusă într-un model unic, oferă o rată de îndepărtare de top în industrie și o durată de viață lungă.
Parte a seriei 3M Xtract™, cea mai bună soluție de îndepărtare a prafului și performanță.
Permite un mediu de lucru mai curat decât discurile perforate tradiționale
Ideal pentru o gamă largă de materiale și aplicații, inclusiv pentru îndepărtarea materialului și prelucrarea fină.
Suport din scai pentru schimbarea rapidă și ușoară a discurilor
Disponibil într-o gamă de grade de la 80+ la 320+.