Kit de ochelari 3M™ pentru măști complete reutilizabile, Universal 102

Cod articol: 7100254233
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100254233
EAN / GTIN 58887862383314
Număr producător 7100254233
L-Număr L01130 111109
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cu kiturile de ochelari cu mască reutilizabilă 3M™, vă puteți asigura că obțineți nivelul corect de confort și protecție pentru echipamentul dvs. În timp ce purtați ochelari cu prescripție medicală. Cu kiturile noastre, puteți utiliza lentilele de corecție și le puteți ajusta poziția pentru a se potrivi măștilor complete 3M™. Kiturile de ochelari sunt ușor de instalat și ajută la asigurarea siguranței angajaților și la respectarea reglementărilor pentru persoanele care au nevoie de ochelari corectori.

Avantaj:

  • Cadru mască pentru măști reutilizabile 3M™ pentru față completă
  • Permite purtătorului să utilizeze lentile corective și să le regleze pentru o poziție confortabilă.
  • 1 per pachet
  • Ușor de instalat
  • Numai pentru uz profesional