Pelicule de design 3M™ DI-NOC™ Nuno, NU-2176MT, 1220 mm x 50 m

Cod articol.: 7100252328
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 3M™ DI-NOC™
Denumirea producătorului NU-2176MT
Culoarea gri
Tip produs Folie adezivă
Lățime folie 1,22 m
Lungimea foliei 50 m
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Caracteristici Rezistenţă la apă; rezistent la uzură
Cu bandă edezivă / de prindere ja

Identificare și clasificare

Cod articol 7100252328
EAN / GTIN 04550309095222
Număr producător 7100252328
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Avantaj:

  • Mai mult de 1.000 de modele, culori și texturi vă oferă și mai multă libertate de design
  • Mai rentabile decât materialele de construcție convenționale
  • Lipire rapidă și ușoară, cu mai puțin timp de nefuncționare, zgomot și întreruperi
  • Rezistent la pete comune, agenți de curățare și dezinfectanți
  • Ușor de curățat, dezinfectat și întreținut
  • Rezistență excelentă în comparație cu materialele convenționale pentru suprafețele interioare

Descărcări și documente

Din aceeași serie "3M™ DI-NOC™" Vedeţi-le pe toate