Bandă clișeu 3M™ Cushion-Mount™ Plus B1520, violet, 1371 mm x 33 m, 0,51 mm

Cod articol: 7100247622
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100247622
EAN / GTIN 50638060410153
Număr producător 7100247622

Descriere

Descriere:

Banda de montare a plăcilor 3M™ Cushion-Mount™ Plus B1520 este concepută pentru montarea plăcilor de imprimare flexografică pe cilindri sau manșoane, în special în cazul provocărilor legate de preț, cum ar fi tirajele scurte și schimbările frecvente. Această bandă de montare a plăcilor de culoare mov, cu spate lipicios, din spumă asigură o imprimare combinată de înaltă calitate, de calitate medie.

Caracteristică:

Bandă din spumă mov de densitate medie, cu grosime de 0,51 mm, cu două fețe, de densitate medie
Conceput pentru cerințele de imprimare de bază pentru tiraje scurte și schimbări frecvente de clișee
Ideală pentru imprimarea combinată a elementelor solide și a elementelor în tonuri de mijloc
Lipește în mod fiabil placa fotopolimerică flexografică de manșonul de imprimare sau de cilindrul de oțel și previne desprinderea pe margini în timpul imprimării
Funcția de eliminare a aerului permite aerului să iasă dintre bandă și placă
Culoarea purpurie a spumei corespunde unei densități medii a spumei.
Pelicula protectoare creează microcanale în formă de diamant în adeziv
Construcție flexibilă pentru utilizare cu manșoane cu pereți subțiri
Rulouri într-un pachet valoric

Notă:

Montarea plăcilor fotopolimerice pe cilindri și manșoane flexografice
Aplicații care țin cont de preț, cum ar fi seriile scurte și schimbările frecvente de plăci
Utilizați în imprimarea combinată a elementelor în tonuri și a elementelor solide
Benzile 3M pentru utilizarea pe prese de tipărire cu bandă largă pentru imprimarea pe film sau hârtie pentru ambalaje flexibile