Cadru din spumă 3M™ Solus™ 2000, S2000-FOAM-EU, 5 bucăți/sac de polietilenă, 20 de saci de polietilenă pe pachet.

Cod articol.: 7100244145
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 buc.
  • Pași de comandă: 100 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100244145
EAN / GTIN 58887862406839
Număr producător 7100244145
L-Număr L01130 107405
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Reduceți riscul de rănire din cauza așchiilor cu rame 3M™ cu spumă și TPE. Cadrul nostru din spumă închide spațiul dintre ochelari și fața purtătorului. Acest lucru oferă o protecție suplimentară și reduce riscul de rănire din cauza așchiilor. Unele oferă, de asemenea, un plus de confort și protecție împotriva transpirației, ceea ce le face ideale pentru lucrul în medii fierbinți și umede. Cadrul TPE protejează împotriva picăturilor lichide și a particulelor mari de praf.

Avantaj:

  • O inserție umple spațiul dintre ochelari și față pentru a crește protecția
  • Cadru din spumă pentru o absorbție mecanică îmbunătățită a șocurilor
  • Cadrul din spumă oferă confort suplimentar și protecție împotriva transpirației
  • Cadrul TPE (cu sau fără inserție de corecție RX) protejează împotriva lichidelor și particulelor mari de praf
  • Potrivit pentru anumite ochelari 3M™