3M™ UHMW PE bandă de film UHMW 5425

Cod articol.: 7100226808
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 8 buc.
  • Pași de comandă: 8 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 5425
Denumirea producătorului 3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5425
Ambalaj neambalate individual
Culoarea Transparent
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază PE
Adeziv Acrilat
Domeniul de aplicare Interior; Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Asamblare; Izolowanie; Montare; Przyklejanie
Caracteristici Cu amortizare a vibraţiilor; Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la abraziune; Rezistență la ulei; rezistent la solvenți
Lungime 33 m
Lăţime 25 mm
Concentrație 0,13 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100226808
EAN / GTIN 00638060406366
Număr producător 7100226808
L-Număr L01310 424
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda glisantă de polietilenă 3M™ UHMW 5425 este adesea utilizată în aplicații industriale generale pentru a reduce scârțâiturile și zăngăniturile cauzate de vibrații sau uzură pe metale și materiale plastice. Banda UHMW-PE (polietilenă cu greutate moleculară ultra-înaltă) este rezistentă la substanțe chimice și la abraziune pentru durabilitate. Banda adezivă este prevăzută cu o hârtie de protecție, astfel încât să poată fi prelucrată în piese decupate. Adezivul acrilic este foarte rezistent la solvenți și uleiuri. Acesta aderă cel mai bine la materialele cu energie de suprafață ridicată. Este ideală pentru aplicații care necesită o rezistență chimică ridicată și un coeficient de frecare scăzut și care implică piese și/sau materiale în mișcare. Această bandă cu suprafață netedă este utilizată în principal în industria aerospațială, auto, tipografică, de întreținere și reparații. Polietilena UHMW (PE) este un material termoplastic care are o combinație bună de proprietăți, ceea ce îl face ideal pentru aplicațiile în care sunt necesare rezistență la abraziune și lubrifiere. În gama sa de temperaturi de serviciu, banda de polietilenă UHMW poate oferi următoarele beneficii: A. Rezistență excelentă la abraziune: Mai durabilă decât multe tipuri de PTFE și alte materiale în aplicații antiaderente și de alunecare B. Coeficient scăzut de frecare: Depășit doar de produsele PTFE C. Autolubrifiantă: Poate fi adesea utilizată în aplicații în care lubrifianții nu sunt posibili din cauza contaminanților asociați D. Absorbție a zgomotului: Capacitatea ridicată de absorbție a energiei reduce nivelul de zgomot al mașinilor și sistemelor Domenii posibile de aplicare: - Protecție împotriva abraziunii pentru celule de combustibil - Garnituri care intră în contact cu multe substanțe chimice corozive - Înfășurarea în spirală a cablurilor pentru a proteja împotriva fluidelor hidraulice - Separarea metalelor diferite pentru a preveni uzura și coroziunea chimică - Excelent pentru suprafețe grele unde este necesară transparența - Șine de ghidare și rampe care necesită o suprafață mai durabilă, rezistentă la solvenți

Avantaj:

  • Rezistent la abraziune, rezistent la ulei și alți solvenți
  • Reduceți coeficientul de frecare pentru a crea suprafețe netede
  • Reduceți strângerea, zdruncinarea și alte zgomote cauzate de mișcare
  • Ideal pentru producerea de piese decupate în diferite lungimi și forme

Recomandare:

  • Pentru diverse aplicații cu uzură la impact mare sau inserție glisantă