Disc abraziv de șlefuire 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean 737U, 150 mm, multi-găuri, 400+, 51428

Cod articol.: 7100225245
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 250 buc.
  • Pași de comandă: 250 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului 737U
Ambalaj neambalate individual

Identificare și clasificare

Cod articol 7100225245
EAN / GTIN 04054596817104
Număr producător 7100225245
L-Număr L51710 519
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați discurile de șlefuit 3M™ Cubitron™ II pentru a îndepărta vopseaua, a măcina umplutura, a mătura zonele marginilor și chiar a îndepărta structura suprafeței straturilor transparente și a pregăti zonele de tranziție. 3M a proiectat discurile de rectificat 3M™ Cubitron™ II pentru a oferi o îndepărtare superioară și o durată lungă de viață în timpul acestor pași esențiali în procesul de reparare a caroseriei. Acestea dispun de tehnologia de granule de precizie 3M™. Această granulație abrazivă în formă triunghiulară oferă o îndepărtare cu 30% mai mare și o durată de viață cu cel puțin 30% mai mare decât abrazivii ceramici convenționali. Cu gama sa largă de dimensiuni de granulație disponibile, acest disc este ideal pentru numeroase operații de șlefuire în reparații auto. Produsele Cubitron™ II au ridicat șina pentru abrazivi puternici. Perforarea cu mai multe găuri a discului nostru de șlefuit asigură o extracție excelentă a prafului și, astfel, contribuie la o rată de îndepărtare și mai mare și la o durată de viață mai mare. Discurile de măcinare 3M™ Cubitron™ II pot fi atașate la o placă de susținere cu fixare cu scai și apoi îndepărtate cu ușurință și curat de acolo. În plus, acestea pot fi reutilizate pe întreaga durată de viață a abrazivului. Atunci când este utilizat cu un disc de rectificare a mașinii 3M™, nu este necesar să aliniați orificiile din disc cu orificiile din discul de susținere. Acest lucru permite schimbări rapide, ușoare și convenabile ale ferestrelor.

Avantaj:

  • Dispune de tehnologia 3M™ Precision Grain, care oferă o îndepărtare cu cel puțin 30% mai rapidă și o durată de viață a sculei cu 30% mai mare decât alte abrazive ceramice tradiționale datorită granulelor sale abrazive în formă triunghiulară
  • Granulația extrem de ascuțită, formată cu precizie, oferă o durată de viață mai lungă decât abrazivii ceramici convenționali
  • Suprafețele de tăiere mai ascuțite înseamnă o presiune de șlefuire mai mică
  • Perforația cu orificii multiple asigură o extracție excelentă a prafului
  • 3M™ Hookit™ fixare cu scai permite schimbarea rapidă a discului
  • Discurile de măcinare oferă o durată lungă de viață, o îndepărtare puternică și sunt disponibile într-o varietate de dimensiuni de granulație