{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Scotch® 311+ | |
| Denumirea producătorului | Scotch® Verpackungsklebeband 311+ | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Culoarea | Transparent | |
| Temperatură de depozitare de | -6,6 °C | |
| Temperatură de depozitare până la | 10 °C | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Folie BOPP | |
| Adeziv | Cauciuc de sinteză | |
| Rezistență la temperatură min. | -7 grad | |
| Rezistență la temperatură max. | 10 grad | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Interior; Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede | |
| Aplicaţie | Așezare; Pakowanie; Sigilare | |
| Caracteristici | Cu efect de atenuare; Rezistent la umezeală; odporny na rozerwanie | |
| Lungime | 990 m | |
| Lăţime | 48 mm | |
| Concentrație | 0,065 mm |
| Cod articol | 7100220358 | |
| EAN / GTIN | 04054596796546 | |
| Număr producător | 7100220358 | |
| L-Număr | L01310 1892 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |