{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, negru | Negru semnal; Negru semnal | |
| Denumirea producătorului | SF3717AS-BLK | |
| Supraochelari | da | |
| Clasă de protecţie filtru IR | 1.7 | |
| Culoarea | negru; negru | |
| Tip produs | Ochelari de protecție pentru sudor | |
| Material disc | Policarbonat | |
| Disc de nuanțare | gri | |
| Proprietăți disc | Disc înlocuibil; rezistent la zgârieturi | |
| Domeniu de utilizare | Lucrări de sudură | |
| Standard | EN 166 | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | 7100217946 | |
| EAN / GTIN | 04054596775770 | |
| Număr producător | 7100217946 | |
| L-Număr | L01110 543 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |