Salopetă de protecție 3M™ 4535-S

Cod articol.: 7100217012
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăți
  • Pași de comandă: 20 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 4535
Denumirea producătorului 3M™ Schutzanzug 4535
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare Marcaj CE
Zona de protecție ESD (EPA) da
Tipul de aplicare protecţie contra substanţelor chimice
Clasa de protecție chimică TIP 5 - Particule solide EN13982-1; TIP 6 - Protecţie limitată împotriva substanţelor chimice lichide EN 13034
Mărimi internaţionale S
Culoarea alb
Componentele ţesăturii Polipropilenă
Densitatea ţesăturii 60 g/m2
Procesul de spălare Nu este lavabilă
Tip produs Overall
Reutilizare De unică folosinţă
Sex Unisex
Închidere Fermoar
Bandă obturator acoperită da
Caracteristici Componentă de completare; Glugă; antistatic; permite pielii să respire; Închidere guler; Închidere mânecă
Standard EN 1073-2; EN 13982-1; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 7100217012
EAN / GTIN 08887862357037
Număr producător 7100217012
L-Număr L01130 108183
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Costum de protecție 3M™ 4535 pentru protecție excelentă împotriva prafului dăunător și protecție limitată împotriva stropirii cu lichid, cu certificare de tip 5/6 categoria III. Costumul de protecție 3M 4535 îndeplinește cerințele unui număr de standarde pentru îmbrăcămintea de protecție chimică, inclusiv EN 1073-2 Protecția particulelor nucleare, EN 1149 anti-static, EN ISO 13688, Splash lichid de tip 6 EN 13034 și praf de tip 5 EN ISO 13982-1. Este fabricat din laminat microporos de 60 g/m², care oferă o protecție excelentă împotriva stropirii și dispune de o inserție SMMMS mare, respirabilă. SMMMS constă dintr-un strat de țesătură spunbonded în interior și în exterior, precum și trei straturi de țesătură fuzibilă între ele. Costumul de protecție este prevăzut cu o glugă ventilată unică, compatibilă cu echipamente de protecție personală suplimentare (PPE). Fermoarele cu două căi și clapeta facilitează îmbrăcarea și reduc riscul de expunere prin fermoar. Panourile mari din spate respirabile reduc riscul de stres termic în medii calde. Manșetele tricotate și panourile elastice de la talie și glezne oferă un confort sporit și libertate de mișcare, în timp ce materialul cu scame reduse reduce contaminarea mediului. Acest costum de protecție are, de asemenea, un strat antistatic conform EN 1149, care reduce descărcările statice și reduce riscul de scântei. Cu costumul de protecție 3M™ 4535, puteți lucra cu un bun simț al siguranței – un echipament esențial pentru forța de muncă. Disponibil până la dimensiunea 3XL:

Avantaj:

  • Costumul de protecție tip 5/6 este fabricat din material extrem de moale, ușor și durabil, care oferă o barieră bună împotriva particulelor periculoase și stropilor limitate de lichid.
  • Glugă cu straturi speciale respirabile în combinație cu panouri mari respirabile din spate, care reduc riscul de stres termic în medii fierbinți
  • fermoar și clapă cu 2 căi, cu deschideri elastice pentru un risc redus de expunere a pielii
  • Acoperirea antistatică EN 1149-5 reduce descărcările statice și riscul de scântei
  • Manșete tricotate cu talie elastică și gleznă pentru confort sporit și libertate de mișcare

Recomandare:

  • Eliminarea azbestului
  • Inspecția azbestului
  • Pulverizare și acoperire a vopselei
  • Lucrări de izolație
  • Activități fizice intense
  • Curățare industrială ușoară
  • Întreținerea utilajului
  • Șlefuire și lustruire
  • Producția de ciment