Ochelari de protecție 3M™ Solus™ CCS, cu tâmple verde lime, strat Scotchgard™ anti-ceață/antizgârieturi (K&N), lentile gri, SCCS02SGAF-GRN

Cod articol: 7100216621
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100216621
EAN / GTIN 58887862348443
Număr producător 7100216621
L-Număr L01110 765

Descriere

Execuţie:

Ochelari de protecție cu sistem de control cu fir (CCS) pe tâmple pentru atașarea dopurilor de ureche cu fir.
Acoperirea anti-ceață/antizgârieturi Scotchgard™ previne aburirea mai mult timp decât straturile anti-ceață tradiționale, chiar și după curățarea cu apă de până la 25 de ori*
Durată de viață mai lungă datorită acoperirii anti-zgârieturi
Datorită stratului de acoperire 3M™ Scotchgard™ anticeață/antizgârieturi, ochelarii de protecție nu produc ceață și sunt rezistenți la zgârieturi și îndeplinesc cerințele privind rezistența la ceață conform marcajelor K și N din EN 166.
Lentilele din policarbonat absorb 99,9% din radiațiile UVA și UVB

Descriere:

Ochelarii de protecție 3M™ Solus™ CCS sunt ochelarii noștri de protecție fără rame, care au tâmple de culoare verde lime, cu un sistem de control cu fir (CCS) pentru atașarea dopurilor de urechi cu fir. Lentilele din policarbonat sunt prevăzute cu un strat Scotchgard™ anti-ceață și anti-zgârieturi pe ambele părți pentru o durabilitate sporită și o vizibilitate îmbunătățită. Disponibil într-o gamă de opțiuni de lentile.

Caracteristică:

Sistemul de control al cablului (CCS) și dopurile de urechi cu cablu înseamnă că ochelarii de protecție 3M™ Solus™ sunt întotdeauna gata de utilizare.
Pentru utilizatorii care își pun și își scot frecvent ochelarii în timpul zilei.
Acoperirea anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi (disponibilă pe anumite modele)
Rame din spumă disponibile pentru a proteja ochii de așchii
Potrivite pentru toate dopurile de urechi cu fir 3M™ non-textile.
Disponibil cu cadru din spumă detașabil
Marcarea cadrului: 3M EN 166 FT CE
*Testul intern 3M conform metodei de testare EN168, în comparație cu straturile anticearcăn convenționale.
*Teste interne efectuate de 3M conform metodei de testare EN 168, în comparație cu straturile anticeață convenționale.

Notă:

Abator, agricultură, asamblare, industria auto, industria aerospațială, industria chimică, demolări, construcții, foraj, întreținere instalații, industria alimentară și a băuturilor, silvicultură, producție generală, măcinare, sablare, laboratoare, aplicare a legii, atelier mecanic, prelucrare, zidărie, fabricare de metale, minerit, petrol și gaze, vopsire, pandemii, produse farmaceutice, turnare, generare de energie, metale primare, remediere, nituire, construcții de drumuri, șlefuire, tăiere, transport, protecție UV