{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | VHB 5925F | |
| Denumirea producătorului | VHB™ Klebeband 5925F | |
| Culoarea | negru | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Material capac sistem separator | Hârtie adezivă siliconizată | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Cu două tăişuri | |
| Material de bază | Spumă PE | |
| Adeziv | Acrilat modificat | |
| Rezistență la temperatură max. | 150 grad | |
| Domeniul de aplicare | Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede | |
| Aplicaţie | Asamblare; Lipire permanentă; Montare | |
| Caracteristici | Cu amortizare a vibraţiilor; Cu efect de atenuare; impermeabil la apă | |
| Lungime | 33 m | |
| Lăţime | 295 mm | |
| Concentrație | 0,6 mm |
| Cod articol | 7100211816 | |
| EAN / GTIN | 04054596735491 | |
| Număr producător | 7100211816 | |
| L-Număr | L01310 1435 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |