3M™ HVLP cap duză de înaltă performanță pentru cupă de debit, transparent, 1,8 mm, 26718

Cod articol.: 7100206003
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăți
  • Pași de comandă: 5 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 3M™ HVLP Hochleistungsdüsenkopf für Fließbecher
Denumirea producătorului 26709; 26712; 26713; 26714; 26716; 26718; 26720; 3M™ HVLP Hochleistungsdüsenkopf für Fließbecher
Culoarea transparent

Identificare și clasificare

Cod articol 7100206003
EAN / GTIN 00051131267183
Număr producător 7100206003
L-Număr L01130 110293
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Ceea ce face ca sistemul de pulverizare 3M™ de înaltă performanță să fie atât de unic este tehnologia duzelor interschimbabile cu schimbare rapidă. Deoarece vopselele și acoperirile trec doar prin capul duzei și nu întregul corp al pistolului de pulverizare, veți obține puterea unui pistol de pulverizare nou de fiecare dată când înlocuiți duza. Acestea mențin modelul de pulverizare, atomizarea și eficiența de aplicare a unui pistol de pulverizare premium și asigură o performanță de pulverizare mai consistentă în fiecare zi pentru fiecare aplicație. Capetele de duză 3M™ HVLP de înaltă performanță sunt disponibile în dimensiunile 0,9, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 1,8 și 2,0 pentru o gamă largă de acoperiri industriale și auto. Acestea includ acoperiri foarte vâscoase, umpluturi pulverizabile, umpluturi groase de film, bază adezivă, compuși de etanșare, acoperiri 1K, acoperiri pe bază de solvenți și apă și lacuri clare. Duzele interschimbabile sunt destinate exclusiv sistemului de procesare a vopselei 3M™ PPS™ 2,0, care reduce deșeurile de materiale, murdăria și contaminarea în comparație cu sistemele convenționale de pahare de vopsea metalică. Înmuierea pistolului de pulverizare în solvenți este acum un lucru de domeniul trecutului. Cu sistemul nostru complet integrat, puteți realiza o curățare mai inteligentă. Capetele de duză sunt atașate la acul pistolului de pulverizare 3M™ de înaltă performanță și montate în siguranță cu un inel de blocare special conceput. Nu sunt necesare instrumente suplimentare pentru schimbare. Pur și simplu scoateți duza din pistolul de pulverizare și fie curățați vârful lichidului, fie înlocuiți duza, astfel încât pistolul de pulverizare să funcționeze din nou ca și cum ar fi nou.

Avantaj:

  • Duze cu schimbare rapidă în dimensiuni de la 0,9 la 2,0 pentru pulverizarea diferitelor acoperiri industriale și pentru vehicule
  • Cu fiecare cap de duză nou, performanțele de pulverizare sunt similare cu cele ale unui utilaj complet nou
  • Destinat utilizării numai cu pistolul de vopsea de înaltă performanță 3M™ și cu sistemul de procesare a vopselei 3M™ PPS™ 2,0
  • Modelul de pulverizare, atomizarea și eficiența aplicării sunt excelente
  • Sunt disponibile următoarele dimensiuni ale duzelor: 0,9, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 1,8 și 2,0