Kit de recharge de buse de pulvérisation HVLP par gravitation 3M™, Transparente, 1,8, 26718

Réf.: 7100206003
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 unités
  • Etapes de la commande : 5 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3M™ HVLP Hochleistungsdüsenkopf für Fließbecher
Référence fabricant 26709; 26712; 26713; 26714; 26716; 26718; 26720; 3M™ HVLP Hochleistungsdüsenkopf für Fließbecher
Couleur transparent

Identification et classification

Référence article 7100206003
EAN / GTIN 00051131267183
Réf. fabricant 7100206003
Article hors catalogue L01130 110293
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La technologie de buses rapidement remplaçables rend le système de pistolet de pulvérisation 3M™ différent. Parce que la peinture et les revêtements ne traversent jamais le corps du pistolet de pulvérisation (uniquement à travers la tête de pulvérisation), cela revient à obtenir un nouveau pistolet à chaque fois que vous changez de buse. Obtenez le contrôle de la forme, la pulvérisation et l’efficacité de transfert que vous attendez d’un pistolet de pulvérisation haut de gamme, tout en bénéficiant de performances de pulvérisation plus constantes dans chaque travail, chaque jour. Les têtes de pulvérisation HVLP par gravitation 3M™ sont disponibles en tailles 0.9, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 1,8 et 2,0 pour la pulvérisation d’une large gamme de revêtements industriels et automobiles, notamment les revêtements à haute viscosité, les mastics pulvérisables, les apprêts à haut rendement, les couches de fond de surface, les produits d’étanchéité, les couches de finition en une étape, les peintures à base de solvant, les peintures à l’eau et les vernis. Les buses remplaçables sont utilisées exclusivement avec le système de pulvérisation par gravitation 3M™ PPS™ Série 2.0, qui contribue à réduire les déchets de matériaux, les salissures et la contamination par rapport aux godets de peinture métalliques traditionnels. Oubliez de démonter les pistolets et de les tremper dans du solvant. Notre système de pulvérisation complet et intégré est votre voie vers un nettoyage plus intelligent. Les têtes de pulvérisation se fixent à l’aiguille du pistolet de pulvérisation 3M™ et sont solidement fixées au pistolet de pulvérisation grâce à une bague de serrage spécialement conçue à cet effet. Aucun outil supplémentaire n’est nécessaire pour les remplacements. Les buses sont faciles à nettoyer et à réutiliser, ou peuvent être rapidement enlevées et remplacées pour utiliser le pistolet à la demande.

Avantage(s):

  • Buses à remplacement rapide de tailles 0,9 à 2,0 pour la pulvérisation d’une large gamme de revêtements industriels et automobiles
  • Offre le rendement d'un pistolet de pulvérisation neuf chaque fois que vous remplacez la tête de pulvérisation
  • À utiliser exclusivement avec le pistolet de pulvérisation 3M™ et le système de pulvérisation 3M™ PPS™ Série 2.0
  • Contrôle de motif, pulvérisation et efficacité de transfert exceptionnels
  • Tailles de buses disponibles : 0,9, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 1,8 et 2,0