3M™ Bandă adezivă dublă față-verso cu suport din poliester (detașabilă) 665, transparentă, 50 mm x 66 m, 0,09 mm

Cod articol: 7100201591
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 24 buc.
  • Pași de comandă: 24 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7100201591
EAN / GTIN 50638060402820
Număr producător 7100201591
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda dublu adezivă 3M™ 665 cu suport pentru film are două fețe adezive diferite (puternice/slabe) și este furnizată fără un capac de protecție pentru procesare rapidă. Banda adezivă de 0,09 mm grosime și rezistentă la temperatură, cu adeziv transparent, se caracterizează prin aderența sa instantanee ridicată și forța de forfecare bună până la +55°C.

Avantaj:

  • Nu este necesară îndepărtarea hârtiei de protecție
  • Procesare rapidă
  • Partea adezivă mai slabă poate fi îndepărtată din multe materiale fără a lăsa reziduuri
  • Rezistență bună la forfecare
  • Răspundere imediată ridicată

Recomandare:

  • Fixați, asamblați, montați materiale publicitare, cum ar fi afișaje, mostre sau postere
  • Montarea detașabilă a semnelor, a plăcilor frontale etc
  • Închideri detașabile pe pungi de plastic

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă