Execuţie:
Curățați și finisați materialul cu granule abrazive de oxid de aluminiu (tip A)
Materiale curate și finisate cu granulație abrazivă din carbură de siliciu (tip S)
Lungime totală: 10 m
Lățimea totală: 200 mm
Rezultat de lucru consistent, reproductibil
Descriere:
Portofoliul larg al acestor role nețesute include mai multe variante de produse adecvate pentru repararea suprafețelor din oțel inoxidabil și aluminiu, finisarea mată a metalelor, îndepărtarea petelor ușoare și curățarea sculelor. Rulourile nețesute rezistente la uzură pot fi utilizate pentru a curăța suprafețele sensibile pentru a obține efecte mate sau pentru a aspri suprafețele vopsite pentru următoarea etapă a procesului. Acestea pot fi aplicate după un prim strat de vopsea, pentru șlefuirea intermediară și, de asemenea, înainte de lipire.
Caracteristică:
Curățați și finisați materialul cu granule abrazive din oxid de aluminiu (tip A)
Curățare și finisare a materialului cu granule abrazive din carbură de siliciu (tip S)
Rezistența la uzură Fleece
Model de linie fină, mată (tip A)
Rezultat de lucru consecvent și reproductibil
Rezistență ridicată și rezistență la rupere
Granule abrazive dure, ascuțite (tip S)
Granule abrazive cu duritate ridicată (tip A)
Distribuție uniformă a granulelor abrazive
Notă:
Netezirea, opacifierea și curățarea diferitelor suprafețe, degroșarea suprafețelor lăcuite, îndepărtarea fibrelor de lemn, debavurare ușoară