3M™ 1402-XR EMS Ball Marker - Putere, roșu

Cod articol.: 7100178034
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 30 buc.
  • Pași de comandă: 30 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Număr 30 buc.
Interval de temperatură min. -20 °C
Interval de temperatură max. 50 °C
Caracteristici impermeabil la apă
Cuprins Set
Tip produs Creion cu talc

Identificare și clasificare

Cod articol 7100178034
EAN / GTIN 00051128620519
Număr producător 7100178034
L-Număr L01310 1562
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Markerul cu bilă Red 3M™ EMS – Electricity (ce-Europe) face foarte ușoară marcarea și, prin urmare, amplasarea ulterioară a cablurilor de alimentare subterane cu ajutorul dispozitivelor de localizare a marcajelor 3M™ Dynatel™. Acesta poate fi situat până la o adâncime maximă de 1,50 metri, este insensibil la minerale, substanțe chimice și schimbări de temperatură și, prin urmare, este potrivit pentru orice sol. Designul liber-flotant al unei bile pe impermeabile asigură că marcatorul se aliniază întotdeauna exact orizontal, indiferent de poziția de instalare. Lichidul din interiorul sferei este un amestec de apă și propilen glicol, care este biodegradabil și inofensiv pentru oameni, faună și floră. Marcajele electronice sunt considerate cea mai fiabilă modalitate de a marca instalațiile existente sau noi – chiar și sub zăpadă. Funcția lor nu este afectată de conducte metalice sau țevi, nici de garduri sau linii de înaltă tensiune.

Avantaj:

  • Design autonivelant pentru poziționare precisă și orizontală
  • Permite marcarea ușoară a liniilor electrice subterane
  • Antenă pasivă din polietilenă impermeabilă
  • Rezistentă la temperaturi de la −20 °C până la 50 °C.
  • Funcționează fără o sursă externă de alimentare