Cască de protecție 3M™ SecureFit™, X5512NVE-CE, fără aerisire, negru, CE, 4 EA/cutie

Cod articol.: 7100175605
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăți
  • Pași de comandă: 4 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie X5500
Denumirea producătorului 3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5500; X5512NVE-CE
Închidere Închidere rotativă
Mărimi internaţionale onesize
Lungimea vizierei 0
Culoarea negru
Tip produs Cască
Material Stirat de acrilonitril butadienă (ABS)
Circumferința capului min. 52 cm
Circumferința capului max. 62 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 397
Rezistență la temperatură min. -30 °C
Rezistență la temperatură max. 50 °C
Caracteristici Protecţie împotriva deformării laterale (LD); Protecţie împotriva stropilor de metal lichid (MM); UV 400
Sex Unisex
Categoria de protecție II
Greutate totală 350 g

Identificare și clasificare

Cod articol 7100175605
EAN / GTIN 04054596593763
Număr producător 7100175605
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Casca de protecție 3M™ SecureFit ™ seria X5500 vă oferă protecție sigură și confortabilă pentru cap. Această serie este concepută pentru utilizare industrială generală și cerințe de siguranță zilnică. Inspirate de căștile moderne de alpinism, căștile noastre oferă protecție împotriva obiectelor mici care cad. Acestea au opțiuni de poziționare reglabile atât pe orizontală, cât și pe verticală. Datorită sistemului nostru de fixare cu clichet în 4 puncte ușor de rotit, banda de susținere poate fi reglată rapid și convenabil, după cum este necesar. Casca încorporează tehnologia exclusivă, brevetată de distribuție a presiunii 3M™. Nu numai că asigură o potrivire sigură, dar îmbunătățește și confortul. Această tehnologie reduce forța asupra capului cu până la 20% în comparație cu tratamentele convenționale pentru cască 3M. Designul fără margini permite o vedere neobstrucționată în sus. Acest lucru va ajuta la o mai bună vizibilitate și la evitarea potențialelor pericole din mediu. Seria X5500 de căști sunt echipate cu senzori brevetați 3M™ UVicator™, a căror culoare se schimbă de la roșu la alb în cazul expunerii dăunătoare la UV. Sub influența radiațiilor UV, carcasa căștii poate deveni fragilă, astfel încât protecția eficientă este limitată. Schimbarea de culoare a senzorului indică momentul în care casca trebuie înlocuită. Crestăturile și suporturile pentru accesorii existente sunt compatibile cu o gamă largă de vizoare de protecție 3M, căști auriculare și alte accesorii. În plus, o curea pentru bărbie poate fi adăugată opțional. Aceste căști sunt disponibile într-o varietate de culori și cu sau fără ventilație. Respectă standardul EN 397 în scopuri industriale generale.

Avantaj:

  • Protecție sigură și confortabilă a capului împotriva obiectelor mici care cad și pentru uz industrial general
  • Sistem cu curea cu tehnologie exclusivă, brevetată 3M™ de difuzie a presiunii
  • Fixarea cu clichet în 4 puncte permite purtătorului să regleze înălțimea căștii și să se potrivească cu mai multe opțiuni de reglare verticală
  • Design fără rime (cum ar fi căștile de alpinism) pentru o vedere liberă în sus.
  • Crestăturile și clemele accesoriilor pot fi combinate cu o varietate de vizoare 3M, căști și alte accesorii
  • Compatibil cu curea de bărbie cu cataramă din plastic
  • Senzorul de uvicator brevetat indică momentul în care casca trebuie înlocuită din cauza expunerii excesive la UV
  • Certificat în conformitate cu EN 397 ca cască de protecție industrială
  • Testat pentru deformare laterală și stropire cu metal lichid
  • Disponibil în opt culori și cu sau fără ventilație

Recomandare:

  • Pentru utilizare în construcții, silvicultură, industria petrolului și a gazelor, utilități și companii de eliminare a deșeurilor și în industria generală