Execuţie:
Curea de bărbie reglabilă în 4 puncte pentru o potrivire rapidă și perfectă
Tip de produs: Accesorii pentru căști de protecție
Catarama magnetică permite închiderea și deschiderea cu o singură mână
Cantitate per unitate de ambalare: 10
Ușor de fixat, operat și ajustat
Descriere:
Această curea pentru bărbie cu patru puncte are o cataramă magnetică și un comutator selector exclusiv. Atunci când este utilizat cu casca de protecție 3M SecureFit(tm) X5000, selectorul situat în curea de bărbie permite utilizatorului să aleagă între EN397 sau EN12492, în funcție de cerințele de siguranță de la locul de muncă. Jugularul este proiectat cu caracteristici de ajustare rapidă și lină pentru o potrivire personalizată.
Caracteristică:
Curea de bărbie reglabilă în 4 puncte pentru o potrivire rapidă și perfectă
Funcția de conversie brevetată permite comutarea între standardele de siguranță EN 397 și EN 12492
Catarama magnetică permite închiderea și deschiderea cu o singură mână
Accesoriu opțional pentru căștile de protecție din seria 3M™ SecureFit™ X5500.
Ușor de fixat, operat și ajustat
Ca înlocuitor pentru piesele uzate sau deteriorate
Notă:
Pentru utilizare cu căștile de protecție din seria 3M™ SecureFit™ X5000 și ideal pentru aplicații în construcții, demolări, silvicultură, petrol și gaze.