Cască de protecție 3M™ SecureFit™, X5004V-CE, verde, ventilată, reflectorizantă, CE, 4 EA/cutie

Cod articol.: 7100175096
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 4 buc.
  • Pași de comandă: 4 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie X5000
Denumirea producătorului 3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5000; X5004V-CE
Închidere Dispozitiv de fixare cu curea
Lungimea vizierei 45
Culoarea Verde
Tip produs Cască
Material Stirat de acrilonitril butadienă (ABS)
Circumferința capului min. 52 cm
Circumferința capului max. 62 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Rezistență la temperatură min. -30 °C
Rezistență la temperatură max. 50 °C
Caracteristici reflectorizant
Sex Unisex
Categoria de protecție II
Greutate totală 350 g

Identificare și clasificare

Cod articol 7100175096
EAN / GTIN 04054596592056
Număr producător 7100175096
L-Număr L01130 104908
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Casca de protecție 3M™ SecureFit™ din seria X5000 vă oferă o protecție sigură și confortabilă a capului. Această serie este ideală pentru numeroase situații de lucru. Aceasta include lucrul la înălțime sau la locurile de muncă unde se utilizează utilaje grele sau sunt de așteptat alte pericole. Căștile noastre de protecție ventilate sunt conforme cu cerințele de certificare ale standardelor EN 12492 și EN 397 și, datorită sistemului special de conversie cu curea de bărbie în 4 puncte, pot fi ușor ajustate la unul sau altul dintre standarde, în funcție de cerințele de siguranță de la locul de muncă. Acestea au un design fără margini inspirat de căștile moderne de alpinism. Acest lucru permite o vedere neobstrucționată în sus, facilitând vederea și evitarea pericolelor potențiale din zona înconjurătoare. Cu șase setări diferite, lungimea curelelor din față și din spate poate fi adaptată la diferite forme ale capului. Cu sistemul de fixare cu clichet în 6 puncte ușor de rotit, banda pentru cap poate fi ajustată convenabil în funcție de cerințe. Tehnologia exclusivă și patentată de distribuție a presiunii 3M™ este integrată în aceste căști. Aceasta nu numai că asigură o potrivire sigură, dar îmbunătățește și confortul purtării. Această tehnologie reduce forța exercitată asupra capului cu până la 20 % în comparație cu curelele de cască convenționale 3M. Aceste căști de protecție sunt echipate cu senzori patentați 3M™ UVicator™, care își schimbă culoarea din roșu în alb atunci când sunt expuși la radiații UV dăunătoare. Expunerea la radiațiile UV poate face ca învelișul căștii să devină fragil, limitând protecția eficientă. Schimbarea culorii senzorului indică momentul în care casca trebuie înlocuită. Muchiile și suporturile existente pentru accesorii sunt compatibile cu o gamă largă de viziere de protecție 3M, antifoane și alte accesorii. Căștile din seria X5000 sunt disponibile într-o gamă largă de culori - inclusiv versiuni reflectorizante. Notă: Căștile de protecție din seria X5000 pot fi purtate fie în modul EN 12492 (căști industriale), fie în modul EN 397 (căști pentru alpinism), dar nu pot îndeplini ambele standarde EN în același timp.

Avantaj:

  • Protecție sigură și confortabilă a capului pentru lucrul la înălțime sau lucrări periculoase în industrie
  • Sistem cu curea cu tehnologie exclusivă, brevetată 3M™ de difuzie a presiunii
  • Sistem unic de conversie în 4 puncte dezvoltat de 3M pentru comutarea între standardele EN 12492 (căști de alpinism) și EN 397 (căști de protecție)
  • Fixarea cu clichet în 6 puncte permite purtătorului să regleze înălțimea căștii și să se potrivească cu mai multe opțiuni de reglare verticală
  • Design fără rime (cum ar fi căștile de alpinism) pentru o vedere liberă în sus.
  • Crestăturile și clemele accesoriilor pot fi combinate cu o varietate de vizoare 3M, căști și alte accesorii
  • Senzorul de uvicator brevetat indică momentul în care casca trebuie înlocuită din cauza expunerii excesive la UV
  • Certificat conform EN 12492 sau EN 397 (în funcție de reglarea curelei pentru bărbie)
  • Testat pentru deformare laterală și stropire cu metal lichid
  • Disponibil în opt culori - de asemenea, în versiuni reflectorizante

Recomandare:

  • Pentru utilizare în industria construcțiilor, în industria petrolului și gazelor, în silvicultură și în companiile de utilități și de eliminare

Descărcări și documente

Din aceeași serie "X5000" Vedeţi-le pe toate