Kit pasiv 3M™ Speedglas™ 9100

Cod articol.: 7100167244
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Speedglas
Denumirea producătorului 3M™ Speedglas™ Passive Schweißfilter
Nivel de protecție întunecat min. 11
Nivel de protecție întunecat max. 11
Tip produs Mască pentru sudură
Proprietăți mască Reutilizabil
Cuprins 1 buc.
Standard EN 379
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 7100167244
EAN / GTIN 04046719826728
Număr producător 7100167244
L-Număr L01140 173
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cu filtrele pasive de sudură 3M™ Speedglas™, masca de sudură 3M™ Speedglas™ vă oferă protecție optimă. Filtrele de sudură pasive de schimb sunt potrivite pentru suduri lungi și continue și pentru utilizarea în medii umede. Inspecția periodică a echipamentului garantează cea mai mare siguranță și confort posibil.

Avantaj:

  • Filtre de înlocuire pasive
  • Conceput pentru măștile de sudură 3M™ Speedglas™
  • Disc pasiv întunecat nivel 11
  • Înlocuiește piesele uzate sau deteriorate dacă aveți deja o mască de sudură (comercializată separat)
  • Inspecția periodică a echipamentului prelungește durata de viață utilă

Recomandare:

  • Potrivit pentru aplicații de sudare

Din aceeași serie "Speedglas" Vedeţi-le pe toate