Tampon de mașină 3M™ Scotch-Brite™ Diamond, violet, 430 mm, 5 bucăți / cutie

Cod articol.: 7100159499
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotch-Brite™ Diamant
Denumirea producătorului 3M™ Scotch-Brite™ Diamant Maschinenpad; Scotch-Brite™ Diamant Maschinenpad
Cuprins 5 buc.
Formular de descriere rotund
Grad de fineţe foarte fin
Suport de material abraziv Material abraziv
Culoarea violet
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Materiale abrazive Diamant (D)
Recomandat pentru material Materiale plastice; Piatră
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Standard ISO 2976

Identificare și clasificare

Cod articol 7100159499
EAN / GTIN 00638060087442
Număr producător 7100159499
L-Număr L01130 109574
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Curățați și lustruiți podelele la un luciu ridicat cu tampoanele de mașină cu diamant Scotch-Brite™. Plăcuțele noastre de mașină mov sunt ideale pentru marmură, terrazzo, vinil, ardezie și podele din beton lustruit. Elimină dungi negre de până la șase ori mai repede și durează până la douăzeci și cinci de ori mai mult. Acestea sunt ușor de utilizat, deoarece nu sunt necesari agenți de curățare scumpi sau periculoși - apa este suficientă. Tampoanele sunt extrem de durabile și puternice. Structura sa flexibilă permite curățarea ușoară după utilizare. Pentru pardoseli în stare proastă, utilizați tampoanele de mașină Scotch-Brite™ Sienna Diamond pentru a obține un luciu mediu. Recomandat pentru mașinile cu viteză redusă și normală.

Avantaj:

  • Tampoanele mașinii curăță și lustruiesc podelele până la un luciu ridicat, fără a utiliza agenți de curățare
  • Ideal pentru pardoseli din marmură, terrazzo, vinil, ardezie sau beton lustruit
  • Ușor de utilizat, fără agenți de curățare costisitori sau periculoși – apa este suficientă
  • Recomandat pentru mașinile cu viteză redusă și normală

Recomandare:

  • Pentru curățarea și lustruirea pardoselilor din marmură, terrazzo, vinil, ardezie sau beton lustruit