Execuţie:
Film backing offers good flexibility and reduces friction
Add a good finish or remove burrs without gouging or undercutting the work piece
Belts resist loading and offer a consistent finish
Durable and long lasting
Fibers break down gradually to reveal fresh mineral, producing consistent cuts
Descriere:
Cureaua din fibră netedă cu suport de film reduce rapid și eficient adâncimea de rugozitate. În acest proces, suprafața metalului este corectată și îmbunătățită în mod optim. Distribuția uniformă a mineralului abraziv garantează o durată de viață mai mare și rezultate de lucru constante în orice moment. Datorită tehnologiei cu fibre nepaletice, se obține un aspect uniform și reproductibil al suprafeței fără a modifica geometria piesei de prelucrat. Această gamă de produse ușor de utilizat reprezintă o soluție de sistem pentru curățarea, șlefuirea și finisarea suprafețelor cu o mașină de finisare satinată sau un arbore flexibil. De la curățarea grosieră până la finisarea fină, acest program, inclusiv accesoriile, oferă toate produsele care conduc la rezultatul dorit.
Caracteristică:
Suportul de film asigură o bună flexibilitate și reduce frecarea
Oferă un finisaj bun sau îndepărtează bavurile fără a scoroji sau a subînțelege piesa de prelucrat
Curelele sunt elastice și asigură un finisaj uniform.
Notă:
Use for cleaning, finishing, blending and deburring.
Belts work well with platens, or when reduced friction is required
Use to start finishing applications