3M™ Pânză de șlefuire aderentă, 139 mm x 114 mm, P1000, 35113

Cod articol: 7100142935
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 4 buc.
  • Pași de comandă: 4 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Granulaţie 1.000
Lăţimea foii abrazive 139 mm
Lungimea foii abrazive 114 mm
Tip produs Pânză abrazivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7100142935
EAN / GTIN 50051131351139
Număr producător 7100142935
L-Număr L51710 589
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Benzile de șlefuire flexibile 3M™ combină performanța excelentă de îndepărtare și finisare cu flexibilitate ridicată, adaptabilitate și aderență de primă clasă. Utilizatorul poate ține produsul fără accesorii în medii umede, cu praf sau chiar pe suprafețe uleioase. Produsul se simte unic moale. Acest produs este ideal pentru marginile de tablă și piesele de prelucrat în zone greu accesibile.

Avantaj:

  • Performanță excelentă de îndepărtare pentru măcinare umedă și uscată
  • Materialul antiderapant facilitează manevrarea și elimină necesitatea accesoriilor.
  • Senzație nouă și unică la măcinare.
  • Soluție economică de măcinare manuală cu performanță superioară.
  • S-a dovedit că îmbunătățește productivitatea într-o gamă largă de aplicații de măcinare manuală